Työntömitta 16 FN
Tarkkuustyöntömitta16 FN
TYÖNTÖMITTA 16 FN 200MM 4100401
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kaikki luettavat osat mattakromattua häikäisyn ehkäisemiseksi
- Mitta ja kiskot karkaistua ruostumatonta terästä
- Mittauspinnat karkaistua ruostumatonta terästä
- Mittausterät sisämittaukseen
- Askelmittauslaite
- Mitta-asteikkoa suojaavat korotetut ohjaimet
Tiedot(X)
Pituuden mittausalue enint. | 200 mm |
Nonius-asteikko | 0,05 mm |
Leuan pituus | 50 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs |
DIN | 862 |
Standardit | DIN 862 |
Valmistajan tuotenumero | 4100401 |
Tuotteen paino | 521 g |